Bomba centrífuga Durco Mark II
Bomba centrífuga Durco Mark II. S/N: 377310. Tamaño: 2K3x1.5-10A/92 RV. Capacidad: 140 gpm @ 40 tdh. Aleación: DCI (fundición dúctil-ASTMA395). Motor eléctrico Reliance XEX, 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 18,0/9,0 amperios, 60 Hz, trifásico. El impulsor de paletas inversas Durco Mark II proporcionó uno de los requisitos de NPSH más bajos. En funcionamiento, la cubierta trasera, no la carcasa, es la superficie de guerra. Esto reduce el tiempo de mantenimiento y los costos de reemplazo. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1146.2
- Manufacturer: Durco
- Serial Number: 377310