Bomba centrífuga vertical en línea Durco
2004 Bomba centrífuga vertical en línea Durco. Modelo: MK3 Vertical en línea. Número de serie: 1203-3432*C. Tamaño: 2K3X2V-13/1. PO No. 0000012182. Equipo No. P-9805A. El caudal de la bomba nueva es de 200 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 11 pulg. MAWP: 275 psi a 100 °F. Motor eléctrico Reliance, 20 hp, 1750 rpm, 460 V, 24 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 5 pies de alto (ACN78). (SOLDADO AMERICANO).
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC035.8
- Manufacturer: Durco
- Model: MK3 Vertical In-line
- Serial Number: 1203-3432*C