Plataforma giratoria de acumulación/empaque manual de E-Pak

Plataforma giratoria de acumulación/empaque manual de E-Pak

Plataforma giratoria de acumulación/empaque manual de E-Pak. Acero inoxidable. Plato giratorio: 40 pulgadas de diámetro. con barandilla. Control de velocidad: 0-100 rpm. Motor: 1/3 hp, 1750 rpm, 90 VCC, 3,6 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 41-1/2 pulgadas de alto. Las plataformas giratorias de carga y acumulación pueden mejorar dRam Industriesatically la eficiencia de una línea de producción. Las plataformas giratorias de acumulación promueven un embalaje más eficiente de productos terminados en cajas de envío.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NGSB397.24
  • Fabricante: E-Pak

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Plataforma giratoria de acumulación/empaque manual de E-Pak