E-Quip Manufacturing Fabricación Tolva de acero inoxidable-625 Cu. Pie.
E-Quip Manufacturing Fabricación Tolva de acero inoxidable-625 Cu. Pie. Con transportadores de descarga. Modelo: 129-800. S/N: 6709. Apertura/espacio libre máximo sobre cada correa: 18 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. (2) Motor eléctrico de acero inoxidable AA, 3/4 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 2.44/ 1,22 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Transmisión por engranajes Grove Flex-In-Line, 3 relaciones, 576,6 rpm (final). Dimensiones totales: 11 pies 5 pulgadas de largo x 88 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP1011.14a
- Manufacturer: E-Quip Manufacturing Manufacturing
- Model: 129-800
- Serial Number: 6709