Unidad de corrección de potencia reactiva y de distorsión EASI PWL-4000H (30 KVAR, 480/440 V, 60 Hz)
Sistema de corrección de potencia reactiva y de distorsión PowerLiner. Modelo: PWL-4000H con fusión. Fabricado el 28/01/2014. Voltaje: 440-480 Amperios: 36 KVAR: Fase: 3 Frecuencia: 60Hz. 38,3/46,51 amperios.
Product Details
- Cantidad en stock: MGS41
- Manufacturer: EASI
- Model: PWL-4000H
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 28
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 28
- Weight (LBS): 148
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Product Purchased From: Produce Industry