Sellador de barras Eastey L
2000 Jeff Eastey Enterprises Inc. Sellador en L neumático serie EPT/TK. Modelo: EP2028TK. Número de serie: 11872028PTPPK. Dimensiones del sello: 28 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho. Ancho de la correa: 16 pulgadas. Fuente de alimentación: 220 V, 10 amperios, 60 Hz, monofásico. Suministro de aire: 80 psi. Características de los selladores Eastey: botón pulsador, sujeción neumática, desenrollado de película accionado con pasador perforador, cinta transportadora de extracción eléctrica, cuchilla caliente estacionaria, barras de sellado Reynolds DuoSeal, sincronización automática del ciclo, ruedas con bloqueo. Altura de entrada/salida: 36 pulgadas. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto (ACN145).
Product Details
- Cantidad en stock: JJJA003.
- Manufacturer: Jeff Eastey Enterprises Inc.
- Model: EP2028 TK
- Serial Number: 11872028PTPPK
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 67
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 42
- ACN: 145
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000