Eaton Cutler-Hammer A2X1RPK Disyuntor auxiliar
Auxiliar del disyuntor Eaton Cutler-Hammer. Tipo: A2X. Para disyuntores HMCP tipo F Frame. Serie Familia C. Fuente de alimentación: 600 VCA, 50/60 Hz, 125-250 VCC.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: REP66
- Fabricante: Eaton Cutler-Hammer
- Modelo: A2X1RPK
- Número de serie: 1490D72G14
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 3
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 3
- Peso libras): 2
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!