Panel de control PLC con pantalla táctil Eaton IDT
Panel de control PLC con pantalla táctil Eaton IDT. Modelo: Panel Mate III. Número de serie: 5122-10. Número de pieza 92-00425-03. Alimentación: 117 V, 125 amperios, 50/60 Hz, monofásica. Proporciona una alternativa económica y flexible a los paneles de control del operador cableados. Utilizando una única conexión PLC en serie, PanelMate es capaz de reemplazar más de 600 dispositivos cableados, incluidos dispositivos de control individuales como botones pulsadores, interruptores selectores, luces indicadoras, ruedas giratorias, medidores analógicos, unidades de visualización de mensajes, lecturas digitales y también funciona como anunciador y registrador de alarmas. . PanelMate se conecta fácilmente a las principales marcas de PLC. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto (ACN89).
Product Details
- Cantidad en stock: HDCD307.3a
- Manufacturer: Eaton
- Model: Panel Mate III
- Serial Number: 5122-10