Bomba de desplazamiento positivo ECO GearChem

Bomba de desplazamiento positivo ECO GearChem

Bomba de desplazamiento positivo ECO GearChem. Modelo: G6-ACQ-TTV. Motor Leeson: 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 v, 2,8/1,4 a, 60 Hz, trifásico. (2) 1-3/4 pulg. de diámetro. x rotores de 1-1/2 pulg. L. Entrada/salida: (2) FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP142
  • Manufacturer: Eco Gearchem
  • Model: G6-ACQ-TTV

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo ECO GearChem