Trituradora de latas Edlund 950

Trituradora de latas Edlund 950

Trituradora de latas Edlund. Modelo: 950. Capacidad de trituración: 30 latas/min. Espacio libre del producto: 6 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Esta trituradora de latas automática utiliza una placa de calibre pesado de 9 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho para presionar las latas y las expulsa con una placa operada por un pistón neumático. La trituradora de latas reduce el volumen acumulado de latas en una proporción de 7:1. Construcción de acero inoxidable. Adecuado para industrias de procesamiento, reprocesamiento y recuperación de alimentos. Controles hidráulicos y neumáticos. Monarch Hydraulics Inc. Bomba hidráulica y depósito. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios. Altura de entrada/salida: 41 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ERCS068.
  • Fabricante: Edlund
  • Modelo: 950

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Trituradora de latas Edlund 950