Abrelatas / Trituradora Edlund CA-3000

Abrelatas / Trituradora Edlund CA-3000

Abrelatas/trituradora Edlund sobre mesa SS. Modelo CA-3000. Abrelatas: 6 pulgadas de diámetro, altura mínima de lata: 5 pulgadas. Altura máxima de lata: 10-1/2 pulgadas. Requisitos de energía: 110 V, 60 Hz, monofásico. Suministro de aire: 80 psi. Entrada del triturador de latas: tapa abatible, 7-1/4 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de profundidad. Dimensiones totales: 4 pies 5-3/8 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 5-3/8 pulgadas de alto (ACN40).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BNCA044.a
  • Fabricante: Edlund
  • Modelo: CA-3000
  • Número de serie: 161

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Abrelatas / Trituradora Edlund CA-3000