Formadora, empacadora y selladora de cajas horizontal Edson

Formadora, empacadora y selladora de cajas horizontal Edson

Formadora, empacadora y selladora de cajas horizontal Edson, modelo 3000, n.º de serie. 5519, carga lateral, tamaños de caja flexibles, cambio rápido de cinta de caja superior e inferior, última ejecución de una caja de 20 x 10 x 8 pulgadas (plana de 18 x 28 pulgadas), incluye cinta de alimentación de 16 pies, descarga de rodillo y alzadora. Capacidad de velocidad 17 CPM, largo 20 pies, ancho 8 pies, alto 6 pies, voltaje 575 voltios, frecuencia 60 hercios, fase 3.

Product Details

  • Cantidad en stock: QO2a
  • Manufacturer: Edson
  • Model: 3000
  • Serial Number: 5519

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Formadora, empacadora y selladora de cajas horizontal Edson