- Detalles del producto
EL Nickell 46034 Receptor de amoníaco horizontal (31 pulgadas x 166 pulgadas, 507 galones)
Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell 46034 (31 x 166 pulgadas, 507 galones) Número de serie: 48908. Número de la Junta Nacional del tanque: 46034. Capacidad estimada del tanque (galones): 507. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp): -20F @ 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1998. Dimensiones de envío (pulgadas): 166 x 30 x 60. 1800 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.67
- Fabricante: E.L. Nickell Co.
- Modelo: 46034
- Número de serie: 48908
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 31
- Longitud del tanque (pulgadas): 166
- Capacidad estimada del tanque (galones): 507
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 46034
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F @ 250 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet(in) 2 and Outlet (in) 2
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 166
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 60
- Peso libras): 1,800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1998
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!