Tanque de recirculación de amoníaco vertical de EL Nickell Co. - 72 pulg. de diámetro interior x 8 pies 6 pulg.

Tanque de recirculación de amoníaco vertical de EL Nickell Co. - 72 pulg. de diámetro interior x 8 pies 6 pulg.

Tanque de recirculación de amoníaco de EL Nickell Co. Refrigerante: R-717(amoniaco). Dimensiones interiores de pared recta: 72” DI x 8 pies 6 pulgadas. Aproximadamente 1800 galones. Nat'l Bd.: 34931. S/N: 37726. Año de fabricación: 1988. MAWP: 150 psi a 650ºF. MDMT: -20ºF a 150 psi. Recipiente de aceite: MAWP: 250 psi a 650 ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 10 pies de ancho x 19 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DFDT06
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.

Detalles del tanque

Pump Details

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de recirculación de amoníaco vertical de EL Nickell Co. - 72 pulg. de diámetro interior x 8 pies 6 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente