- Detalles del producto
EL Nickell Co. Tanque horizontal de aceite de amoníaco (14 pulgadas x 34 pulgadas, 30 galones)
Tanque de aceite EL Nickell Co., Inc. Certificado por EL Nickell Co., Inc. Junta Nacional: 37621. Número de serie: 40421. Año de construcción: 1990. Presión de trabajo máxima permitida: 250 PSI a 650 F. Temperatura mínima de diseño del metal: -20 F a 250 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDY23
- Fabricante: E.L. Nickell Co.
- Número de serie: 40421
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 14
- Longitud del tanque (pulgadas): 34
- Capacidad estimada del tanque (galones): 30
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 37621
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 4 in.
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 35
- Ancho (pulgadas): 22
- Altura (pulgadas): 22
- Peso libras): 550
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1990
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!