EL Nickell Co. Tanque de recirculación de amoníaco vertical - 48 pulgadas de diámetro. x 10 pies.

EL Nickell Co. Tanque de recirculación de amoníaco vertical - 48 pulgadas de diámetro. x 10 pies.

2001 Tanque de recirculación de amoníaco de EL Nickell Co.. Refrigerante: R-717(amoniaco). Dimensiones interiores de pared recta: 48 pulgadas de diámetro. x 10 pies. Diseñado originalmente para 270 toneladas de amoníaco a -40 °F, relación de sobrealimentación 4:1, 62,6 gpm a 25 PSID. Capacidad de sobretensión: 71 pies cúbicos. pies MAWP: 250 psi a 200ºF. MDMT: -20°F a 250 psi o -50°F a 87 psi. Recipiente de aceite: MAWP: 250 psi a 650 ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. 1° Voltaje: 480V, 30A, 60 Hz, trifásico. 2° Voltaje: 120V, 8.3A, 60 Hz, 1 fase. Recipiente de aceite horizontal ASME de 3 pies de largo x 8 pulgadas de diámetro. 300 psig DWP a -20 °F a 650 °F DWT y 120 psig DWP a -50 °F. (2) Bombas de amoníaco Cornell: Motores eléctricos Baldor de 5 hp, 1750/1450 rpm. El paquete también incluye 1 columna de visión con (5) ojos de nivel y panel de control de EL Nickell Co. con desconexiones de energía. Dimensiones totales: 9 pies 7 pulgadas de largo x 7 pies 9 pulgadas de ancho x 20 pies 8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DFDT19.30
  • Manufacturer: E.L. Nickell Co.
  • Serial Number: 50764

Tank Details

Pump Details

  • Pump Included?

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

EL Nickell Co. Tanque de recirculación de amoníaco vertical - 48 pulgadas de diámetro. x 10 pies.