Tanque de recirculación de amoníaco vertical de EL Nickell Co. - 72 pulg. de diámetro interior x 8 pies 6 pulg.

Tanque de recirculación de amoníaco vertical de EL Nickell Co. - 72 pulg. de diámetro interior x 8 pies 6 pulg.

Tanque de recirculación de amoníaco de EL Nickell Co. Refrigerante: R-717(amoniaco). Dimensiones interiores de pared recta: 72” DI x 8 pies 6 pulgadas. Aproximadamente 1800 galones. Nat'l Bd.: 34931. S/N: 37726. Año de fabricación: 1988. MAWP: 150 psi a 650ºF. MDMT: -20ºF a 150 psi. Recipiente de aceite: MAWP: 250 psi a 650 ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 10 pies de ancho x 19 pies 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DFDT06
  • Manufacturer: E.L. Nickell Co.

Tank Details

Pump Details

  • Pump Included?

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de recirculación de amoníaco vertical de EL Nickell Co. - 72 pulg. de diámetro interior x 8 pies 6 pulg.