Acumulador vertical de amoníaco EL Nickell Company - 46 pulgadas de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas de alto
Acumulador vertical de amoníaco de EL Nickell Company. Capacidad aproximada: 550 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 46 pulg. de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas de alto. MAWP: 150 psi. a 650° F. MDMT: -20° a 250 psi. Entradas: (2) 7 pulg. de diámetro. Puerto, salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. (1) 2 - 1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. El recipiente tiene una columna de interruptor de flotador/visor con (5) mirillas, (2) interruptores de flotador de refrigerante, (2) válvulas de aislamiento y (1) válvula de drenaje. Dimensiones totales 4 pies de largo x 4 pies de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC271
- Manufacturer: E.L. Nickell Co.
- Serial Number: 12893
Tank Details
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included?
- Micro Control Panel Manufacturer:
- Micro Control Panel Description: