Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell (25 pulg. X 70 pulg. 185 galones)

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell (25 pulg. X 70 pulg. 185 galones)

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell (25 x 70 pulgadas, 185 galones) Número de serie. Número de la Junta Nacional de Tanques. Capacidad estimada del tanque (galones): 185. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 150 PSI a 350 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 150 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en. Dimensiones de envío (pulgadas): 70 x 25 x 30. 650 LB

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GENR36
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 25
  • Longitud del tanque (pulgadas): 70
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 185
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 350 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 150 PSI

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 70
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell (25 pulg. X 70 pulg. 185 galones)


Precio:
$0