Subenfriador de amoníaco con carcasa y tubos EL Nickell - 452 pies cuadrados
2000 EL Subenfriador de níquel y amoníaco. Número de serie: S008669. Nat'l Bd: 47629. Trabajo No: C-14191-B. MAWP: 250 psi a 225 °F. MDMT: -20 °F a 250 psi. Material del tubo: acero inoxidable 304. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 460. Dimensiones del tubo: 9/16 pulg. de diámetro. x 8 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 542 pies cuadrados. Volumen del tubo: 47 gal. (4) Válvulas de alivio de presión con vástago Cyrus, tipos: 804 y 804TH*, entrada: 3/4 pulg., presión de ajuste: 250 psig, capacidad de aire: 880 y 791* scfm. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (3) 6 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 14 pies 10 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC004B.
- Manufacturer: E.L. Nickell Co.
- Serial Number: S008669
Tank Details
Micro Panel Details