Tanque receptor vertical EL Nickell: 144 pulgadas de diámetro x 20 pies 6 pulgadas de alto
2001 Tanque receptor vertical EL Nickell. S/N: 51394. Junta Nacional No. 48490. Trabajo: C-14596. 144 pulgadas de diámetro x 20 pies 6 pulgadas de alto. (1) Salida de gas economizador de 8” con int ELL. (1) Salida de líquido de 8” con int ELL. (1) drenaje del condensador de 6” con ELL interno. (1) Conexión de transferencia de 4” con int ELL. (1) Conexión de transferencia de 2-1/2”. (1) Llenado de líquido de 1” con int ELL. (2) Conexiones de columna de 1-1/2”. (1) Alivio de 1-1/4”. (1) Ventilación del recipiente de aceite de 1”. (4) orejetas de elevación. (1) soporte para tubería de 12” de elevación. (1) drenaje de 1”. (1) Líquido de 1-1/2” para evaporar con int ELL. Toda la construcción CS, sin ca, tienda de primera. Embarcación construida con bandas de respaldo. Diseño estructural según los estándares de EL Nickell: diseño, construcción y sello en U para MAWP de 250 psig de -20 °F a +500 °F DWT según ASME Sección VIII, div. 1.
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM860.10
- Manufacturer: E.L. Nickell Co.
- Serial Number: 51394
Tank Details
Micro Panel Details