Cabezal sensor de refractómetro con microprocesador de Electron Machine Corp.
Electron Machine Corp. Cabezal sensor de refractómetro con microprocesador. Modelo: MPR-83 / MPR-83R. Este cabezal sensor se adapta a la serie MPR-83 de refractómetros de microprocesador que normalmente se utilizan para medir los índices de refracción de los fluidos de proceso. Los refractómetros de microprocesador también se pueden utilizar como indicadores de error o como parte de sistemas completos de control de procesos y se pueden insertar directamente en líneas o recipientes de proceso para mediciones y controles. Ejemplos de aplicaciones incluyen: fructosa, glicol, NaOH, licores negros y débiles y recubrimientos. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto (ACN80).
Product Details
- Cantidad en stock: ARSU001.15
- Manufacturer: Electron Machine Corp.
- Model: MPR-83 / MPR-83R
- Serial Number: 7090
Plate Details
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 12
- Width (Inches): 84.5
- Height (Inches): 13.5
- ACN: 80