Panel de control electrónico Modelo 13-0116-103E, 8921
Panel de control electrónico de la máquina. Modelo de acero inoxidable 13-0116-103E, 8921. S/N 9.1E+07. NEMA 4X, con teclado y joystick estancos incorporados, aire acondicionado y monitor de 17 pulg. 27-1/2 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto x 40 pulgadas de profundidad (27 pulgadas de profundidad del gabinete). El aire acondicionado es un monitor McLean modelo 13-0116-103E de 17 pulgadas: Aydin modelo 8921, S/N 91490180 (fabricado en 1991). NUEVA condición: se ha almacenado para un proyecto que nunca se materializó.
Product Details
- Cantidad en stock: GICS203.2a
- Manufacturer: Not Specified
- Model: 13-0116-103E, 8921
- Serial Number: 91000000