- Detalles del producto
Relleno Akra-Pak
(2) Rellenos Akra-Pak. Modelo: LF-15. S/N: 132 y 133. Capacidad del tanque: 5 gal. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de compresión de aire, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de compresión de aire, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (descarga). Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RFPM097B.1
- Fabricante: Akra-Pak
- Modelo: LF-15
- Número de serie: 132 and 133
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!