Elevador de botellas Arrowhead Conveyor Company

Elevador de botellas Arrowhead Conveyor Company

Elevador de botellas de Arrowhead Conveyor Company. Modelo: PINZA S-EL. PO: CSC 0109. S/O y número de equipo: 076760SE. Número de línea: 301. Líneas por cadena: 238. Ancho máximo de apertura: 12 pulg. Motor Sew-Eurodrive (apertura), 3 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad variable Sew-Eurodrive, relación 10,50, 44/217 rpm (mín./máx.). Altura de entrada del transportador: 3 pies. Altura de salida del transportador: 11 pies. Dimensiones totales: 8 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de largo x 11 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GM370.1
  • Fabricante: Arrowhead Conveyor
  • Modelo: GRIPPER S-EL

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 12

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1700
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.6/4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 106
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 136

Detalles adicionales del producto

Elevador de botellas Arrowhead Conveyor Company

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente