Elevador de botellas Arrowhead Conveyor Company

Elevador de botellas Arrowhead Conveyor Company

Elevador de botellas de Arrowhead Conveyor Company. Modelo: PINZA S-EL. PO: 10345. S/O y número de equipo: 089200SE. Número de línea: 101. Líneas por cadena: 192. Ancho máximo de apertura: 12 pulg. Altura de entrada del transportador: 3 pies 6 pulg. Altura de salida del transportador: 8 pies 6 pulg. Dimensiones totales: 8 pies 10 pulg. L x 3 Pies 5 pulgadas de largo x 8 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDWD263.3
  • Fabricante: Arrowhead Conveyor
  • Modelo: GRIPPER S-EL

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Bottle Conveyor
  • Ancho del transportador (pulgadas): 12
  • Longitud del transportador (pulgadas): 42

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 106
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 106

Detalles adicionales del producto

Elevador de botellas Arrowhead Conveyor Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente