Elevador de cangilones Frazier & Son

Elevador de cangilones Frazier & Son

Elevador de cangilones Frazier & Son 1999. Modelo: CBT, S/N: 99L5416. Acero inoxidable 304. El elevador transfiere cangilones vertical y horizontalmente. Esta máquina en particular fue fabricada para transportar ravioles y tortellini congelados a una capacidad de 490 pies cúbicos/hora. Cubo de polietileno. Modelo: CBT-2: 15 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Entrada del transportador: 42 pulgadas de alto. Salida del transportador: 10 pies 3 pulgadas de alto. La base inferior tiene altura ajustable. Movimiento proporcionado por (2) correas de cadena. 1999 Panel de control del elevador de cangilones Frazier & Son. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 39 pulgadas de ancho x 11 pies 8 pulgadas de alto. ACN566

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSBI116.3a
  • Fabricante: Frazier and Son
  • Modelo: CBT
  • Número de serie: 99L5416

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Elevador de cangilones Frazier & Son
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente