- Detalles del producto
Elevador de manipulación de materiales de acero inoxidable
Elevador de manipulación de materiales de acero inoxidable. La unidad está equipada con protección Lexan. Dimensiones aproximadas de la tolva: 5 pies de largo x 44 pulgadas de ancho x 2 pies de profundidad. Altura de descarga aproximada: 116 pulgadas con aprox. Extensión de 2 pies. Motor Baldor: 3/4 hp, 1750 rpm, 90 V, 7,6 amperios. Boston Drive, relación 30, par de salida de 980 lb-pulg, 58,3 rpm finales. Dimensiones totales 10 pies de largo x 5 pies de ancho x 131 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ENAE65059.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!