- Detalles del producto
Elevador inclinado de acero inoxidable
Elevador Inclinado de Acero Inoxidable. Dimensiones de la tolva de alimentación: 4 pies de largo x 4 pies de alto. Ancho de la cinta: 20 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 20 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Altura de los listones: 4 pulgadas. Distancia entre listones: 12 pulgadas. Motor Baldor DC, 1/2 hp, 1750 rpm, 90 V, 5,1 amperios. Indiana Power Transmission Systems Inc., relación 30, 58,3 rpm (final). Altura de entrada del elevador: 3 pies 9 pulgadas. Altura de salida del elevador: 6 pies 1-1/2 pulgadas. Entradas: (1) entrada de 4 pies de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho. Salidas: (1) descarga de 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ENAE005.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!