Elevadores verticales de automatización de Minnesota

Elevadores verticales de automatización de Minnesota

(4) Elevadores verticales de automatización de Minnesota de 1992. Modelo: DET. DE FUGAS. S/N: 10085, 10091, 10092 y 10093. Ancho del producto (ajustable): 1 pulg. Suministro de aire: 80 psi-scfm. Fuente de alimentación: 80 V, 4,5 amperios, 60 ciclos, trifásica. Motor Baldor, 1740 rpm, 208-230/460 V, 6-5,6/2,6 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Unidades. Altura de entrada: 33 pulgadas. Altura de salida: 20 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 35-1/2 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GM-611.8
  • Fabricante: Minnesota Automation
  • Modelo: LEAK DET
  • Número de serie: 10085, 10091, 10092, and 10093

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Elevadores verticales de automatización de Minnesota
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Congelador en espiral FMC Food Tech / Frigoscandia - 53 pulg.FMC Food Tech / Frigoscandia Spiral Freezer - 53 in. FMC Food Tech / Frigoscandia
Agotado