Llenador de presión/gravedad Elf de 5 válvulas
Llenador de presión/gravedad Elf de 5 válvulas. Capacidad del tanque de alimentación: 15 galones. (5) Electroválvulas eléctricas, (5) válvulas de cierre. Diámetro de la válvula de llenado: 5/8 pulg. Altura máxima/mínima de la válvula hasta la estación de trabajo del operador o el transportador: 48 pulg./20 pulg. de alto. La altura y el espaciado de las válvulas son ajustables. Sistema electrónico de control de llenado de líquido, controlado por un interruptor manual. Filtro de líquido en línea. Bandeja de goteo del producto. Estructura de acero inoxidable. Diseñado para llenado de líquidos de baja, media y alta viscosidad. Como relleno por gravedad, rellenará productos finos y espumosos, como jabón para platos ligero o aceites de motor ligeros. Como llenadora a presión, esta máquina está diseñada para geles y otros productos que no son aptos para el llenado con bomba. Entradas: pulg. de diámetro. Salidas: válvulas de llenado. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ248.1a
- Manufacturer: Elf
Filler & Capper Details