Transportador de mesa Elf Machinery de 10 pies con controlador de velocidad
Transportador de mesa Elf Machinery de 10 pies con controlador de velocidad. Modelo: 10' Conv. S/N: 01000004. Dimensiones de la correa: 4-1/2 pulgadas de ancho x 120 pulgadas de largo. Altura del transportador: 32-1/2 pulgadas. Controlador de velocidad eléctrico Reliance. Motor Magnetek de CC de velocidad variable: 1/2 hp, 1725 rpm. Cinta de plástico que mide 4,5 pulgadas de ancho. El transportador mide aproximadamente 4,75 pulgadas de ancho x 120 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 120 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NGSB130.10
- Manufacturer: Elf
- Model: 10' Conv
- Serial Number: 1000004
Conveyor Details