Filtro prensa Elmco Shriver
Filtro prensa Eimco Shriver, tamaño 30. S/N 27375-1. Placas- 41; Dimensiones de la placa: 40 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho x 30 pulgadas de alto. Presión máxima de filtrado: 100 psi. Empuje máximo: 45 toneladas a 6250 psi. Entradas/salidas: (4) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 24 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP116.
- Manufacturer: Elmco
- Serial Number: 27375
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor