- Detalles del producto
Embudo de descarga de tambor Mueller sin usar
Embudo de descarga de tambor de acero inoxidable Mueller sin usar. Entradas: (1) entrada de 21-1/4 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 6 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 15 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DSLP824.1-02
- Fabricante: Paul Mueller Co.
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Funnel Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 21-1/4 in. infeed. Outlets: (1) 2 in. dia. S-line fitting, (1) 6 in. dia. S-line fitting
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 23
- Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Paul Mueller Co.
Tanque de acero inoxidable con aislamiento y camisa Mueller: 60 galones
DBBP2962.2
Solo queda 1 unidad