Tanque de carcasa única de acero inoxidable Emerson-Shearing - 55 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Emerson-Shearing - 55 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Emerson-Shearing. Capacidad aproximada: 55 galones. Material de construcción: 316. Dimensiones interiores de la pared recta: 2 pies de diámetro. x 3 pies 5 pulg. H. Calentador extraíble de Acra Electric Corporation. Alimentación: 120 V, 60 Hz, monofásica. MAWP: 45 psi a 600°F. Grosor de la cabeza superior: 125. Grosor inferior: 125. Grosor de la carcasa: 125. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 1 pie de diámetro. puerto (alimentación superior). Salidas: (1) Conexión S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MRD780a.2
  • Fabricante: Emerson
  • Número de serie: E-S33-52-2

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Emerson-Shearing - 55 galones