Mezclador rotostato de alto cizallamiento EMI
Mezclador rotostato de alto cizallamiento EMI. Modelo: X-1. Número de serie: C10903. Multifuncional para dispersar, disolver, emulsionar, homogeneizar y suspender. Accionamiento directo para acción de las palas del rotor a alta velocidad. Diámetro exterior del impulsor: 4-1/2 pulg. Diámetro interior del impulsor: 2-1/2 pulg. Dimensiones del eje: 5/8 pulg. x 32 pulg. L. Motor Scott, 1 hp, 1800 rpm (final), 90 V, 10 amperios. Dimensiones totales: 7 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI166.
- Manufacturer: EMI
- Model: X-1
- Serial Number: C10903