Empacadora de cajas Meyer

Empacadora de cajas Meyer

Empacadora de cajas Meyer. Modelo M. Juego para formato 2 x 4 para 4-1/2 pulg. de diámetro. x botellas de 11-13/16 pulg. Capacidad: 25-30 cpm. Motor: 1 hp, 1740 rpm, 220 V, trifásico. Transportador: 7-1/2 pies x 2 pies. Se puede configurar para diferentes botellas y diferentes formatos. Cabezales encajadores disponibles para diferentes formatos. Dimensiones totales: 152 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (XMR84). (BG) continuación-2

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 180.BP16a
  • Fabricante: Meyer Industries Garroutte
  • Modelo: M

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 220
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 152
  • Ancho (pulgadas): 61
  • Altura (pulgadas): 72

Detalles adicionales del producto

Empacadora de cajas Meyer

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente