Empacadora de cajas Meyer
Empacadora de cajas Meyer. Modelo: M, S/N MC20366. Capacidad: 25-30 cpm. Juego para formato 2 x 4 y 4-1/2 pulg. de diámetro. x botellas de 11-13/16 pulgadas de alto. Motor: 1 hp, 1740 rpm, 220 V, trifásico. Transportador: 90 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Se puede configurar para diferentes botellas y diferentes formatos. Los cabezales encajadores están disponibles para diferentes formatos. (XMR179) (BG) - continuación-9.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: EMFP005.
- Fabricante: Meyer Industries Garroutte
- Modelo: M
- Número de serie: MC20366
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!