Empaquetadora de cajas envolvente Baumer

Empaquetadora de cajas envolvente Baumer

Empacadora de cajas envolvente Baumer. Modelo: Envolvente. S/N: 070344082. Capacidad/velocidad: 50 CPM. Dimensiones mínimas de la caja: 9,5 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 4,5 pulgadas de ancho. Dimensiones máximas de la caja: 16,5 pulgadas de largo x 11,8 pulgadas de ancho x 13,8 pulgadas de alto. Tipo de caja: WA. Tipo de empacadora: WA. Aplicación previa: desodorantes en barra. Método de sellado: pegamento termofusible. Sistema de encolado Nordson Vista de 4 pistolas controlado por PLC, modelo: 3500V-1EBV6E/AR, S/N: K3500V.AN00M01500. Aplicación previa: desodorantes en barra. La unidad cuenta con un paquete de protección de seguridad Lexan con enclavamientos y una cinta transportadora de alimentación de malla de acero inoxidable de 21-1/2 pulgadas de ancho, así como un panel de visualización Allen-Bradley Dataliner, Cat No: 2706-D21J8, Revisión: A. MarelliMotori Motor, 3 hp , 1420 rpm, 220-380/230-400/240-415 V, 9/5,2-8,8/5,1-8,8/5,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Bonfiglioli, relación 23, 61,7 rpm (final). (2) Motores de soplador Moro, 0,75 hp, 2700/3300 rpm, 380/420-440/480 V, 1,5/1,4 amperios. Altura de entrada/salida del transportador: 39 pulgadas. Dimensiones totales: 12 pies 7 pulgadas x 96 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto (H17) (ACN2846).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENAE58353.
  • Fabricante: Baumer
  • Modelo: Wrap-Around
  • Número de serie: 70344082

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Empaquetadora de cajas envolvente Baumer
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente