Empaquetadora de cajas Supermatic multipaquete

Empaquetadora de cajas Supermatic multipaquete

Empaquetadora de cajas Supermatic multipaquete. Modelo: Fardellatrice F700 ID. S/N: 97049. Posicionador electroneumático de 12 carriles. (4) Motores ABB, 380-460/220-240 y 440-480/250-280 V, 0,75/1,30 amperios, 50/60 Hz, trifásicos. Motovario, relación 20. Motor Electra de 8/24 V. Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulgadas. Dimensiones totales: 17 pies 4 pulgadas de largo x 48-1/2 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENAE003.
  • Fabricante: Multipack
  • Modelo: Fardellatrice F700 ID
  • Número de serie: 97049

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Empaquetadora de cajas Supermatic multipaquete

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente