Emulsionante de alto cizallamiento Silverson

Emulsionante de alto cizallamiento Silverson

Emulsionante Silverson de alto cizallamiento. Modelo: BX/60. Acero inoxidable. Capacidad: 15 galones (viscosidad del agua) y 1,5 galones (alta viscosidad). Dimensiones del eje: 3/4 pulg. de diámetro. x 24 pulgadas de largo. Diámetro del cabezal de corte: 4-5/8 pulg. Diámetro de la hélice: 3-1/2 pulg. Motor, 1-1/2 hp, 3600 rpm, 60 Hz. Las instalaciones cubren una amplia gama de aplicaciones que incluyen emulsificación, dispersión, mezcla, homogeneización y cizallamiento en formulaciones líquido-líquido y polvo-líquido. Dimensiones totales: 7 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: .FHF134.2
  • Fabricante: Silverson
  • Modelo: BX/60

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Emulsionante de alto cizallamiento Silverson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente