Emulsionante mezclador de laboratorio de alto cizallamiento para trabajo pesado Silverson

Emulsionante mezclador de laboratorio de alto cizallamiento para trabajo pesado Silverson

Emulsionante mezclador de laboratorio de alto cizallamiento y servicio pesado Silverson. Construcción de acero inoxidable 316. Modelo: L4R. S/N: 17217. Dimensiones del rotor: 2 pulgadas de diámetro. X 11-1/2 pulg. L. Motor de accionamiento principal, 0,33 hp 250 W, 110-115 V, 50/60 Hz, 6,1 amperios, monofásico. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ACRD001.10
  • Fabricante: Silverson
  • Modelo: L4R
  • Número de serie: 17217

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Emulsionante mezclador de laboratorio de alto cizallamiento para trabajo pesado Silverson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente