Emulsionante Speco Comvair con cortador vertical

Emulsionante Speco Comvair con cortador vertical

Emulsionante Speco Comvair con cortador vertical. Diámetro de la tolva de alimentación: Embudos de 35-1/2 pulg. hasta 5 pulg. (9) Discos de corte no sanitarios. Motor Lincoln, 125 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 288/140 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) embudo superior abierto de 35-1/2 pulg. hasta (1) 5 pulg. de diámetro. entrada del producto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga del accesorio ACME. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 9-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EKTF9039.11a
  • Fabricante: Comvair

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Emulsionante Speco Comvair con cortador vertical

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente