Emulsionante Stephan Microcut

Emulsionante Stephan Microcut

Emulsionante Stephan Microcut. Modelo: MCHD100-11CS. Número de serie: 712.449.02. Capacidad: 17,600 lbs/h (8000 kg/h). El Stephan Microcut es un sistema multifuncional de corte fino y dispersión. Construcción horizontal con conjunto rotor-estator de doble etapa. Beneficios del Microcut: molienda fina eficiente, corte ideal, mezcla homogénea, dispersión óptima del polvo, emulsiones estables, calidad constante del producto y facilidad de operación. Diámetro del disco de corte: Motor Stephan de 7-1/2 pulg., 200 hp (150 kW), 2970 rpm, 440 V, 225 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Ajuste de línea I. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (ACN850).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SNPM046.11a
  • Fabricante: Stephan
  • Modelo: MCHD100-11CS
  • Número de serie: 712.449.02

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Stephan
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 2970
  • Voltaje del motor: 440
  • Amperios de motor: 225
  • Hercios del motor (Hz): 603

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 74
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 52
  • ACN: 860

Detalles adicionales del producto

Emulsionante Stephan Microcut

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente