Encimera y fregadero portátiles de acero inoxidable con molinillo comercial

Encimera y fregadero portátiles de acero inoxidable con molinillo comercial

Encimera y fregadero portátil de acero inoxidable con molinillo comercial. Dimensiones del lavabo: 20 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Drenaje: 7 pulgadas de diámetro. Salida: 2 pulg. de diámetro. Montado sobre 4 ruedas. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SJFK035.5
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 45

Detalles adicionales del producto

Encimera y fregadero portátiles de acero inoxidable con molinillo comercial

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente