Sistema de medición de flujo electromagnético de Endress+Hauser

Sistema de medición de flujo electromagnético de Endress+Hauser

Sistema de medición de flujo electromagnético de Endress+Hauser. Modelo: Promag H (sensor). S/N: 54176591000. Código de pedido: 53H08-1H1B1NA0B2AA. Caudal recomendado: 0,25 a 8 gpm. Configuración de fábrica: 2 gpm. Valor de pulso: 0,02 gal. Corte de flujo bajo: 0,025 gal/min. Factor K: 1,2696/5. TM máximo: 300 °F. Construcción del material: PFA/HAST-C22/Silicona EPD/MSU 0,2% CAL. Requisitos del sistema: 120 V, monofásico. Transmisor Endress+Hauser, Modelo: Promag 53, S/N: 54176591000, 85-260 VCA, 50-60 Hz. Caja Nema tipo 4X. Los sistemas de medición de caudal de Endress+Hauser se utilizan para medir los caudales de fluidos conductores en tuberías cerradas. La mayoría de los fluidos se pueden dosificar, siempre que tengan una conductividad mínima de 5 mS/cm, por ejemplo: ácidos, álcalis, pastas, purés, pulpas, agua potable, aguas residuales, lodos de depuradora, leche, cerveza, vino, agua mineral, yogur, melaza, etc. Entradas/salidas: (2) 5/16 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 19.MFBB465.a
  • Fabricante: Endress+Hauser
  • Modelo: Promag H (sensor)
  • Número de serie: 54176591000

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 9.5
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 14

Detalles adicionales del producto

Sistema de medición de flujo electromagnético de Endress+Hauser