Sistema de medición de flujo electromagnético de Endress+Hauser
Sistema de medición de flujo electromagnético de Endress+Hauser. Modelo: Promag H (sensor). S/N: 39004216000. Código de pedido: 50H22-1H0A1AA0B9AA. Caudal recomendado: 2,5 a 65 gpm. Configuración de fábrica: 18 gpm. Valor de pulso: 0,20 gal. Corte de flujo bajo: 0,25 gal/min. Factor K: 0,8222/-8. TM máximo: 300 °F. Construcción del material: PFA/1.4435/316L/Silicona EPD/MSU 0,5% CAL. Requisitos del sistema: 120 V, monofásico. Transmisor Endress+Hauser, Modelo: Promag 50, S/N: 39004216000, 85-260 VCA, 50-60 Hz. Caja Nema tipo 4X. Los sistemas de medición de caudal de Endress+Hauser se utilizan para medir los caudales de fluidos conductores en tuberías cerradas. La mayoría de los fluidos se pueden dosificar, siempre que tengan una conductividad mínima de 5 mS/cm, por ejemplo: ácidos, álcalis, pastas, purés, pulpas, agua potable, aguas residuales, lodos de depuradora, leche, cerveza, vino, agua mineral, yogur, melaza, etc. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDSC196.8a
- Manufacturer: Endress+Hauser
- Model: Promag H (sensor)
- Serial Number: 39004216000
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 120
- Motor Hertz (Hz): 50-60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 9.5
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 12.5