Sensor de sistema de flujo remoto Endress+Hauser Promag

Sensor de sistema de flujo remoto Endress+Hauser Promag

Sensor del sistema de flujo remoto Endress+Hauser Promag. Modelo: 33a. Número de serie: G-3L-5000676. Entrada SIG: 0-7 gpm. Salida SIG: 4-20 mA. Alimentación: 85-260 Vac, 50-60 Hz. El caudalímetro electromagnético Promag 33 es un sistema de medición de caudal universal para todos los líquidos con una conductividad mínima de 5 µS/cm. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI221.
  • Fabricante: Endress+Hauser
  • Modelo: 33a
  • Número de serie: G-3L-5000676

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sensor de sistema de flujo remoto Endress+Hauser Promag