Intercambiador de calor de carcasa y tubos Enerquip
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Enerquip, Inc. Junta Nacional: 4862. Número de serie: 6507. Lado de la carcasa MAWP: 150 PSIG a 375 F. Lado del tubo MAWP: 150 PSIG a 375 F. Mín. Temperatura del metal de diseño. Lado de la carcasa: -20 F a 150 PSI, Lado del tubo: -20 F a 150 PSIG. Año de Construcción: 2002. Bomba Centrífuga. Modelo: C200-SS-750, HP: 7,5, Diámetro del impulsor (pulg): 5,42. Motor Baldor: HP: 7.5, RPM: 3450, HZ: 60, AMPS: 19-17.2/8.6, Marco: 184JM, Voltios: 208-230/460.
Product Details
- Cantidad en stock: BRUC08
- Manufacturer: Enerquip
- Serial Number: 6507
Shell & Tube Details
- Tube Material: Stainless Steel
- National Board Number: 4862
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 3,450
- Motor Voltage: 208-239/460
- Motor Amps: 19-17.2/8.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184JM
Dimensions:
- Length (Inches): 140
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 46
- Weight (LBS): 744
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2002
- Spec Sheet Available: No