Enfriador a granel Cherry Burell

Enfriador a granel Cherry Burell

Enfriador a granel Cherry Burell, modelo E550R, S/N 55098, (2) compartimento doble con orificios de 7 pulgadas, 53 pulgadas x 26 pulgadas, dimensiones totales 80 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 25.14
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: E550R
  • Número de serie: 55098

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador a granel Cherry Burell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente